ទូសិក្ខាសាលា BASIC
ទូដាក់សំភារៈជាង FT40-RAL7035/3020
លេខអត្ថបទ 0957505007
EAN 4065746584135
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Stable and spacious hinged-door cabinet for heavy-duty applications, e.g. in production, storage and business
ទទឹង x ជម្រៅ x កម្ពស់ (វិមាត្រខាងក្រៅ) | 935 x 400 x 1950 mm |
ពណ៌ទូ | ប្រផេះស្រាល RAL 7035 |
ពណ៌ទ្វារ | RAL 3020 ពណ៌ក្រហមចរាចរ |
ចំនួននៃធ្នើរ | 4 Stck(pcs) |
សមត្ថភាពផ្ទុកនៃធ្នើ | 50 kg |
សម្ភារៈ | ដែកថែបសន្លឹក |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលស្រោបម្សៅ |
ធ្នើរវិមាត្រក្រឡា | 35 mm |